Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD-K verzinkt zur Aufnahme - und Entleeren von Fässern, Kippen mit Endloskette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper FD-K verzinkt zur Aufnahme - und Entleeren von Fässern, Kippen mit Endloskette
Fasskipper FD-K verzinkt zur Aufnahme - und Entleeren von Fässern, Kippen mit Endloskette
Artikel-Nr.:
     5272-16017
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD-K verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462015586
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Stapleranbaugerät Einfahrtaschen-Innenmaße (BxH): 170 x 75 mm Abstand: 650 mm Aufnahmen für Gabelstapler Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern stabiler Grundrahmen selbsthemmendes Getriebe Fasshalterung mit Exzenterverschluss Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Kippvorgang mit Endloskette Abmessung (LxBxH): 1245 x 1100 x 610 mm Aufnahme von 1 Fass mit Fass-Ø: 590 mm Drehbereich: 360° Tragkraft: 360 kg Oberfläche: verzinkt Gewicht: 84 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper bauer, fasskipper, Fassklammer; Fass-Zangengreifer; Fassgreifer; Fassgreifer Kran; Fasszange Lager; Fasszangengreifer; FD-K verzinkt; Bauer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.101,67*
€ 2.210,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.095,53*
€ 2.210,30*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.105,64*
€ 2.214,37*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.073,38*
€ 2.223,50*
Lager 5272
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.285,61*
€ 2.399,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,09*
€ 2.854,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,55*
€ 2.813,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.309,35*
€ 2.748,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.285,61*
€ 2.719,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.