Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018/SW lackiert, lichtblau - mit Schutzwand, zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2018/SW lackiert, lichtblau - mit Schutzwand, zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2018/SW lackiert, lichtblau - mit Schutzwand, zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-15309-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-2000-3
EAN/GTIN:
     4052462070370
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 1220 x 810 x 1360 mm Auffangvolumen: 215 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Gewicht: 104 kg
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer, Auffangwanne Stahl 200 Liter; 4471-07-2000-3; Bauer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,23*
€ 622,25*
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 527,29*
€ 622,27*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,95*
€ 681,17*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,27*
€ 740,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,67*
€ 706,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.