Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2002/SW lackiert, lichtblau - mit Schutzwand, zur Lagerung von 200 l Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2002/SW lackiert, lichtblau - mit Schutzwand, zur Lagerung von 200 l Fässern
Auffangwanne 2002/SW lackiert, lichtblau - mit Schutzwand, zur Lagerung von 200 l Fässern
Artikel-Nr.:
     5272-15308-blau
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-2000-3
EAN/GTIN:
     4052462070257
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschutzwand 3-seitig aus verzinktem Stahlblech, 1000 mm hoch Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 820 x 810 x 1460 mm Auffangvolumen: 203 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Gewicht: 88 kg
Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer, Auffangwanne Stahl 200 Liter; 4471-01-2000-3; Bauer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,94*
€ 566,26*
Lager 5272
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 480,79*
€ 566,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,00*
€ 619,39*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,28*
€ 673,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,78*
€ 654,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,53*
€ 636,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.