Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pop-Up Pool - Kapazität: 568 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pop-Up Pool - Kapazität: 568 Liter
Pop-Up Pool - Kapazität: 568 Liter
Artikel-Nr.:
     5272-15242
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28325YL
EAN/GTIN:
     0697841157033
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ökonomische Auffangwanne für Leckagen-Notfälle – zum Öffnen einfach aufklappen und am Schaumstoffring von oben ausgehend schütteln. • Die Wannen können fest zusammengelegt und einfach verstaut werden. • Eingebautes Schaumstoffoberteil hebt die Auffangwand an, wenn sich der Füllstand erhöht. Platzsparende, leichtgewichtige Wannen fangen Leckagen von durchstoßenen Satteltanks oder undichten Fässern, Hydraulikleitungen, Rohren und Maschinen auf. Das beständige Vinyl-Material wiegt 20 % mehr als bei anderen Modellen und leistet somit eine erhöhte Abriebfestigkeit und zuverlässigere Nahthaftung. Die gelbe Farbe macht sie leicht sichtbar und identifizierbar. Hilft bei der Erfüllung von EPA-Vorgaben zur Vorbeugung bzw. sicheren Aufnahme von Leckagen (SPCC). Außenmaße (LxBxH): 1580 x 1580 x 406 mm Rückhaltekapazität: 568 Liter Gewicht: 4 kg
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, kleingebindewanne pe justrite, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Notfallwanne, Auffangwannen, Flächenschutzwanne, Havariewanne, Umweltschutz Auffangwanne, Unfall Gefahrstoff, LKW Auffangwanne, Fahrzeug Auffangwanne; JEN28325YL; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,44*
€ 225,03*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 183,79*
€ 225,64*
Lager 5272
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 289,54*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.