Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe - max. Lagerkapazität 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe - max. Lagerkapazität 15 L
Classic Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe - max. Lagerkapazität 15 L
Classic Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe - max. Lagerkapazität 15 L
Artikel-Nr.:
     5272-15174
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB8604281
EAN/GTIN:
     0697841164871
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
Schrank für Gefahrstoffe
Hochleistungsfähige Schränke mit voll geschweißter 18 G (1 mm) doppelwandiger Stahlkonstruktion mit 38 mm Luftraum, 51 mm auslaufsicherer Auffangwanne, U-Loc™ Griff, Doppelbelüftungen mit Flammsperren, verstellbaren, selbstnivellierenden Füßen und einem Erdungskabelanschluss. Anwendungsspezifische Schilder kennzeichnen den Inhalt, um inkompatible Chemikalien sicher zu trennen und aufzubewahren. Selbstschließende Tür(en) mit Dreipunkt-Kugelverriegungssystem aus Stahl werden sicher geschlossen, um unter Brandbedingungen für maximalen Schutz zu sorgen. Sie sind selbstrastend und selbstverriegelnd und schließen nacheinander, um einen sicheren Verschluss von oben nach unten zu gewährleisten. Zur verbesserten chemischen Beständigkeit gegen Undichtigkeiten oder Tropfen weisen die verstellbaren SpillSlope® Regalböden aus Stahl eine PE-Wanne auf dem obersten Regal sowie eine separate PE-Auskleidung für die Bodenauffangwanne auf. Der beliebte 114 Liter Schrank verfügt über eine zusätzliche PE-Arbeitswanne, die oben auf dem Schrank abgestellt werden kann und eine praktische Arbeitsfläche abgibt. Die Schränke sind FM-zugelassen (außer den 15 Liter Modellen) und werden mit einer 10-Jahres-Garantie geliefert. Außenmaße (BxTxH): 430 x 430 x 559 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 6,5 l Gewicht: ca. 31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.565,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,21*
€ 2.108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,67*
€ 2.083,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,12*
€ 1.983,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,93*
€ 1.922,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,76*
€ 1.863,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.