| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-15171 Herst.-Nr.: JCB8630281 EAN/GTIN: 0697841165007 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsfähige Schränke mit voll geschweißter 18 G (1 mm) doppelwandiger Stahlkonstruktion mit 38 mm Luftraum, 51 mm auslaufsicherer Auffangwanne, U-Loc™ Griff, Doppelbelüftungen mit Flammsperren, verstellbaren, selbstnivellierenden Füßen und einem Erdungskabelanschluss. Anwendungsspezifische Schilder kennzeichnen den Inhalt, um inkompatible Chemikalien sicher zu trennen und aufzubewahren. Selbstschließende Tür(en) mit Dreipunkt-Kugelverriegungssystem aus Stahl werden sicher geschlossen, um unter Brandbedingungen für maximalen Schutz zu sorgen. Sie sind selbstrastend und selbstverriegelnd und schließen nacheinander, um einen sicheren Verschluss von oben nach unten zu gewährleisten. Zur verbesserten chemischen Beständigkeit gegen Undichtigkeiten oder Tropfen weisen die verstellbaren SpillSlope® Regalböden aus Stahl eine PE-Wanne auf dem obersten Regal sowie eine separate PE-Auskleidung für die Bodenauffangwanne auf. Der beliebte 114 Liter Schrank verfügt über eine zusätzliche PE-Arbeitswanne, die oben auf dem Schrank abgestellt werden kann und eine praktische Arbeitsfläche abgibt. Die Schränke sind FM-zugelassen (außer den 15 Liter Modellen) und werden mit einer 10-Jahres-Garantie geliefert. Außenmaße (BxTxH): 1090 x 460 x 1118 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 20 l Gewicht: ca. 109 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB863... |
| | |
| |