Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Sure-Grip® EX Sicherheitsschrank - max. Lagerkapazität 114 L, Tür selbstschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Sure-Grip® EX Sicherheitsschrank - max. Lagerkapazität 114 L, Tür selbstschließend
Classic Sure-Grip® EX Sicherheitsschrank - max. Lagerkapazität 114 L, Tür selbstschließend
Artikel-Nr.:
     5272-15119
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB8930201
EAN/GTIN:
     0697841113404
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
justrite fm-sicherheitsschrank
fm-sicherheitsschrank
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, reduzieren Sie Brandrisiken und verbessern Sie die Produktivität, indem Sie entzündliche Brennstoffe und Chemikalien in konformen Sicherheitsschränken lagern. Die Sure-Grip® EX-Schränke entsprechen den Normen OSHA und NFPA 30 und bestehen aus robustem, doppelwandigem, geschweißtem Stahl mit 38 mm isolierendem Luftraum für Feuerbeständigkeit. Leistungsstarke, selbsteinrastende Türen lassen sich leicht und sicher schließen und bieten so maximalen Schutz unter Brandbedingungen. Der ausfallsichere Schließmechanismus sorgt dafür, dass das Drei-Punkt-Edelstahl-Verriegelungssystem jedes Mal funktioniert. Für zusätzliche Sicherheit wird der U-Loc™-Griff mit einem Zylinderschloss und einem Schlüsselsatz geliefert oder es kann ein optionales Vorhängeschloss verwendet werden. Die reflektierenden Warnschilder sind unter Brandbedingungen oder bei Stromausfällen gut sichtbar, wenn sie mit einer Taschenlampe angeleuchtet werden. Patentierte verzinkte SpillSlope®-Stahlböden leiten Verschüttungen in den hinteren und unteren Bereich eines auslaufsicheren 51-mm-Auffangbehälters. Sie können für eine vielseitige Aufbewahrung auf 76 mm Mittelhöhe eingestellt werden. Die Schränke verfügen außerdem über zwei Lüftungsöffnungen mit Flammensperren, vier einstellbare selbstnivellierende Füße, einen Erdungsanschluss und ein dreisprachiges Warnschild. Die langlebige bleifreie Epoxid-/Polyester-Pulverbeschichtung bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Diese Schränke sind FM-zugelassen und verfügen über eine 10-Jahres-Garantie. Verfügbar in manuellen oder selbstschließenden Varianten. Auf Anfrage in Grau oder Rot erhältlich. Außenmaße (BxTxH): 1090 x 460 x 1118 mm Höchstvolumen Einzelgebinde: 20 l Gewicht: ca. 108 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Schrank für Gefahrstoffe, Giftschrank, Brandschutzschrank, Schrank feuerbeständig, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerfester schrank, feuergeschützter Schrank, feuerwiderstandsfähiger Schrank, FM-Gefahrstoffschrank, Gefahrgutschrank, Lagerschrank, Pestizid-Schrank, Pflanzenschutzmittelschrank; JCB8930201; Justrite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,80*
€ 1.245,54*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.105,17*
€ 1.246,10*
Lager 5272
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.503,16*
€ 1.692,94*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,94*
€ 2.014,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,01*
€ 1.995,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.604,02*
€ 1.908,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,91*
€ 1.855,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,16*
€ 1.788,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.