Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM, HxBxT 1. 225486-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225486-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCB8930201
EAN/GTIN:
     697841113404
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
justrite fm-sicherheitsschrank
fm-sicherheitsschrank
Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM, HxBxT 1.120 x 1.090 x 460 mm, 1 Fachboden, selbstschließend Gewässergefährdende Stoffe geschützt und variabel einlagern: im Justrite® Sicherheitsschrank Classic Sure-Grip® FM mit Doppelwand-Stahlkorpus und verstellbaren SpillSlope® Stahlböden. Die flexibel verstellbaren Böden leiten ausgelaufene Medien in einen Auffangbehälter im hinteren Bodenbereich. Der Schrank ist feuergeprüft und FM-zugelassen. Gelbe Schränke für entzündbare und gewässergefährdende Medien Blaue Schränke für aggressive Medien nach FM (Ländervorschriften beachten) 1 mm starker, doppelwandiger, geschweißter Stahl mit 38 mm isolierendem Luftraum Verstellbare verzinkte SpillSlope® Stahlböden Auslaufsicherer Auffangbehälter für Ausläufe im hinteren Bodenbereich Ausfallsicheres 3-Punkt-Verschlusssystem aus Edelstahl U-Loc™ Griff mit zwei Schlüsseln (Vorhängeschloss optional möglich) Unabhängig feuergeprüft und FM-zugelassen Böden Art = Auffangwanne Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne Korpus Farbe = gelb Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 88,2 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne
Eigengewicht:
88.2 kg
Korpus Farbe:
gelb
Böden Art:
Auffangwanne
HEIGHT GRO:
1244.60 mm
WIDTH GRO:
1143.00 mm
DEPTH GRO:
558.80 mm
WEIGHT GRO:
107.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,80*
€ 1.245,54*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.105,17*
€ 1.246,10*
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.503,16*
€ 1.692,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,10*
€ 1.482,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,07*
€ 1.474,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,69*
€ 1.415,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,75*
€ 1.371,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,17*
€ 1.315,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.