Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Auffangwanne VAW-4/B aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit V4A-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Auffangwanne VAW-4/B aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit V4A-Gitterrost
Edelstahl-Auffangwanne VAW-4/B aus V4A, - Edelstahl 1.4571, mit V4A-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     5272-15110
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagerung von Fässern à 200 Liter mit aggressiven Medien Konstruktion aus 2 mm Edelstahl Stellfläche mit herausnehmbaren, V4A Gitterrosten 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 Außenmaße (BxTxH): 2400 x 800 x 250 mm Auffangvolumen: 241 Liter Kapazität: 4x 200l Fässer Gewicht: 90 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne edelstahl stapler, fasswanne, edelstahl fasswanne, Auffangwanne aus Edelstahl, Edelstahlauffangwanne, Edelstahl-Auffangwanne; Bauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.968,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.224,07*
€ 3.836,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.193,98*
€ 3.800,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,24*
€ 3.650,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.005,49*
€ 3.576,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.968,11*
€ 3.532,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.