Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 30 - aus robustem Polyethylen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 30 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 30 - aus robustem Polyethylen, blau
GREEN-LINE PE-Auffangwanne für Paletten KWP-P 30 - aus robustem Polyethylen, blau
Artikel-Nr.:
     5272-15081
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-42-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053489
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten Konstruktion aus robustem Polyethylen Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien Auffangwannen sind kombinierbar und sind auf Palettenmaße abgestimmt Außenmaße (BxTxH): 800 x 400 x 170 mm Auffangvolumen: 30 Liter Tragfähigkeit: 55 kg Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, Auffangwanne Kunststoff, Auffangwanne PE, Auffangwanne Green-Line ; 4520-42-0000-0; Bauer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,46*
€ 66,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,16*
€ 68,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 68,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 70,00*
Lager 5272
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 98,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
202140-VK
ab € 58,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.