| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-15046 Herst.-Nr.: 4495-33-1000-7 EAN/GTIN: 4052462067288 |
| |
|
| | |
| Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost 100 mm Unterfahrhöhe Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Natürlicher Luftwechsel Abschließbar Starres Dach Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 2835 x 1590 x 2180 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2x 1000l IBCs Gewicht: 530 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umweltcontainer, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, gefahrstoffcontainer 1000l, gefahrstoff fasslager, ibc-auffangwanne 2x ibc, Gefahrstoff-Rollladenschrank, Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fassschrank; 4495-33-1000-7; Bauer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.454,61* | € 3.591,75* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.579,47* | € 3.730,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.680,40* | € 3.821,12* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.795,78* | € 3.941,23* | | | | Lager 5272 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.131,98* | € 4.288,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|