| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-15028-rot Herst.-Nr.: 4416-30-0000-2 EAN/GTIN: 4052462055261 |
| |
|
| | |
| Zur Lagerung von 200-l-Fässern Für Innenbereich bzw. unter Dach Stabile Konstruktion aus Stahlblech Alu-Rolllade Natürlicher Luftwechsel Abschließbar mittels Zylinderschloss Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenboden verzinkt, Korpus in RAL Außenmaße (BxTxH): 1300 x 870 x 1610 mm Auffangvolumen: 215 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2x 200l Fässer Gewicht: 162 kg Oberfläche: lackiert, RAL 3000 feuerrot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoff-Rollladenschrank, Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fassschrank; 4416-30-0000-2; Bauer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.549,66* | € 1.705,78* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.545,16* | € 1.705,80* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.587,46* | € 1.756,84* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.601,40* | € 1.763,52* | | | | Lager 5272 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.024,89* | € 2.223,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|