Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche-Station mit DIN EN 15154-5, - Unterflur-Wasseranschluß - Grundfläche 800x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körper-/Augendusche-Station mit DIN EN 15154-5, - Unterflur-Wasseranschluß - Grundfläche 800x800 mm
Körper-/Augendusche-Station mit DIN EN 15154-5, - Unterflur-Wasseranschluß - Grundfläche 800x800 mm
Artikel-Nr.:
     5272-11961
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     562-30-010
EAN/GTIN:
     4260294061194
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Geeignet für Industrieanwendungen nach DIN EN 15154-Teil 5.  Rohre aus Edelstahl, Buntmetall oder verzinktem Material - außen mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung aus Polyamid 11 gegen Korrosion geschützt. Gut sichtbar als Notfalleinrichtung durch Farbe RAL 1016 Gelb. Bei den komplett aus Edelstahl gefertigten Modellen, ist die Oberfläche der Rohre elektropoliert, blank.   Absperrarmatur mit Edelstahl-Kegel und Buntmetallgehäuse, verchromt. Empfohlener Mindestdruck 2 bar (fließend) / Maximaldruck 4 bar oder 8 bar (in Abhängigkeit von der angeschlossenen Notdusche oder -kombination). Spezielles Kegeldesign (Edelstahl/Körper Buntmetall, Oberfläche vergütet)  für Notduscheneinrichtungen zum Schutz vor Verklemmen oder Verkalkung, auch nach längerer Inaktivität. Optimale Funktion auch nach mehr als 100.000 Zyklen. Inklusive integriertem Mengenregler, max. 110 L/min   Frostsichere Modelle geeignet für Industrieanwendungen im Freien. Betätigung der Absperrarmaturen im Frostbereich über Spindelverlängerung. Montage der Absperrarmaturen im frostfreien Bereich im Boden (Erdarbeiten mit Erstellung eines Kiesbetts bauseits notwendig). Die Steigrohre werden nach der Betätigung über eine Drei-Wege-Armatur entleert.   Durch Betreten der Plattform werden die Duschen ausgelöst. Getrennte Nutzungsmöglichkeit der Körper- und Augenduscheneinheit.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.993,89*
€ 2.196,11*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 2.089,37*
€ 2.304,52*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,52*
€ 2.742,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.284,26*
€ 2.718,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.190,31*
€ 2.606,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,45*
€ 2.544,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,37*
€ 2.486,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.