Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche zur Wandmontage gem. DIN EN 15154-1 - und Teil 5, komplett aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körperdusche zur Wandmontage gem. DIN EN 15154-1 - und Teil 5, komplett aus Edelstahl
Körperdusche zur Wandmontage gem. DIN EN 15154-1 - und Teil 5, komplett aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5272-11925
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     510-20-000
EAN/GTIN:
     4260294060173
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Geeignet für Industrie- und Laboranwendungen.  Rohre aus Buntmetall und verzinktem Material - außen mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung aus Polyamid 11 gegen Korrosion geschützt. Gut sichtbar als Notfalleinrichtung durch Farbe RAL 1016 Gelb. Bei den komplett aus Edelstahl gefertigten Modellen, ist die Oberfläche der Rohre elektropoliert, blank.   Absperrarmatur mit Edelstahl-Kegel und Buntmetallgehäuse, verchromt - bzw. komplett aus Edelstahl. Empfohlender Mindestdruck 2 bar (fließend) / Maximaldruck 4 bar oder 8 bar (in Abhängigkeit von der angeschlossenen Notdusche oder -kombination). Spezielles Kegeldesign (Edelstahl/Körper Buntmetall, Oberfläche vergütet)  für Notduscheneinrichtungen zum Schutz vor Verklemmen oder Verkalkung, auch nach längerer Inaktivität. Optimale Funktion auch nach mehr als 100.000 Zyklen. Inklusive integriertem Mengenregler, max. 110 L/min   Betätigung durch Zugstange / Schließung manuell - Absperrarmatur nach Drehung des Stellteils um 90° vollständig öffnend
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, körperdusche erbstößer, notdusche, Körpernotdusche; Augendusche; Notdusche; 510-20-000; Erbstößer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 399,27*
€ 476,04*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 492,16*
€ 579,03*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,03*
€ 689,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,89*
€ 678,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,76*
€ 629,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,16*
€ 585,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.