Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

glass contact foil, DIN A4, transparente Laserfolie, 50 µm, für Glasoberflächen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
glass contact foil DIN A4
glass contact foil DIN A4
glass contact foil DIN A4
glass contact foil DIN A4
Artikel-Nr.:
     518-305-230021
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     305-230021
EAN/GTIN:
     4011810305076
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

glass contact foil sind auf Glasoberflächen trocken verklebbare, glasklare Polyesterfolien. Sie erfordert keine besondere Erfahrung beim Verkleben auf Glasflächen im Innen- und Außenbereichen. Die Folien können rückstandslos entfernt werden. Ideal für Angebote, Aktionen und Hinweise auf Schaufenstern, Glastüren und Glasvitrinen.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Materialaufbau: hochtransparente Polyesterfolie auf einem silikonisierten Polyesterträger
  • Ausrüstung: hochglänzend
  • Farbe: klar, hochtransparent
  • Materialstärke: transparente Folie ca. 50 µm, Verbund ca. 130 µm
  • Materialgewicht: ca. 165 g/m²
  • Laufrichtung: keine Vorzugsrichtung
  • Drucker: für Laserdrucker auf Trockentonerbasis optimiert (für Tintenstrahldrucker nicht geeignet)
  • Druck: schwarz oder farbig bedruckbar
  • Manuell beschreibbar: permanente Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: kann rückstandslos entfernt und neu positioniert werden
  • Verpackungseinheit: 50 Blatt im Karton

Produktbeschreibung

glass contact foil Folien bestehen aus einem Verbund aus einer glasklaren Folie und einer silikonisierten Trägerfolie. Die glasklare Folie ist mit einer High-Tec Kontaktschicht beschichtet. Diese können auch unerfahrene Anwender trocken auf Glasoberflächen verkleben. Die Folien sind für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Mit glass contact foil Folien kann man auf Schaufenstern, Glastüren oder Glasvitrinen schnell Preisaktionen, Angebote und andere Information anbringen. Die Folien lassen sich leicht wieder ablösen und hinterlassen keine Rückstände, die mühsam entfernt werden müssen. Die glänzende Oberfläche garantiert sehr gute Tonerhaftung bei brillanter Farbwiedergabe.

Bedrucken & Beschreiben

Diese Folien sind für den tonerbasierten Digitaldruck optimiert. Mit Tintenstrahldruckern können sie nicht bedruckt werden.

Diese Polyesterfolien können manuell mit Folienschreibern beschrieben werden.

Jeder Packung liegt eine ausführliche Produkt- und Anwendungsbeschreibung bei, die vor der ersten Anwendung gelesen werden sollte.

Umweltschutz

Polyester ist inert und gilt als biologisch weitgehend neutral. Die Folien bauen sich biologisch nicht ab und gehören nicht in das Altpapier. Kleine Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Typische Anwendungen

  • Preis- und Angebotsaktionen im Schaufenster
  • Sonderangebote in Glasvitrinen
  • Leit- und Warnhinweise auf Glastüren
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, laserfolie a4 50my, farblaserfolie, farblaserfolie a4, Transparentfolien, Laserfolien, Fensterfolie, Schaufensterfolien, Glasvitrinen, Glastüren, Kopierfolien, Werbung, Angebote, entfernbar, repositionierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 1,2746* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,50*
€ 104,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,09*
€ 101,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,45*
€ 94,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,58*
€ 91,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,73*
€ 75,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.