Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETP-Laserfolien, 275 µm, weiß, DIN A4, 250er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL PETP 275 250er Pack
laserFOL PETP 275 250er Pack
Artikel-Nr.:
     518-305-110111
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     305-110111
EAN/GTIN:
     4011810305151
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

laserFOL PETP 275 ist für den Einsatz im Farblaserdrucker auf der Basis von Trockentoner optimiert. Die beidseitig matt geprimerte Oberflächen garantieren sehr gute Tonerhaftung. Die Polyesterfolie ist witterungsbeständig, sehr steif, reißfest, maßstabil und besitzt auch eine sehr gute Resistenz gegen viele Chemikalien. Die Folien finden dort Anwendungen, bei denen es auf hohe Stabilität in rauem Umfeld ankommt.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Farbe: mattweiß
  • Stärke: 275 µm (0,275 mm)
  • Flächengewicht: 360 g/m²
  • Material: Polyethylenterephthalat (PETP)
  • Oberflächen: beidseitig mit mattem Primer beschichtet, sehr reflexarm
  • Drucker: viele Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner (wir empfehlen Drucktests)
  • Eigenschaften: archivbeständig, wetterfest, gegen viele Chemikalien beständig, reiß- und bruchfest, UV- und ozonbeständig
  • manuelle Beschreibbar: mit Bleistiften und wasserfesten Folienschreibern (wir empfehlen Tests)
  • Verpackungseinheit: Karton mit 250 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, farblaserfolie a4, farblaserfolie, creativpapier kopierfolie, Laserfolien, PET-Folien, Kopierfolien, Druckerfolien, Out-Door-Folien, Deckblätter, Farbkopierfolien, Polyesterfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,79776* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,56*
€ 320,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,54*
€ 310,04
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 241,97*
€ 287,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,62*
€ 266,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,48*
€ 250,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,44*
€ 237,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
305-110101
ab € 58,97*
Ähnlich
CreativPapier
305-110101
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.