Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETP-Laserfolien 275, 275 µm, weiß, DIN A4, 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
laserFOL PETP 275 50er Pack
laserFOL PETP 275 50er Pack
Artikel-Nr.:
     518-305-110101
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     305-110101
EAN/GTIN:
     4011810305083
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie

laserFOL PETP 275 ist für den Einsatz im Farblaserdrucker auf der Basis von Trockentoner optimiert. Die beidseitig matt geprimerte Oberflächen garantieren sehr gute Tonerhaftung. Die Polyesterfolie ist witterungsbeständig, sehr steif, reißfest, maßstabil und besitzt auch eine sehr gute Resistenz gegen viele Chemikalien. Die Folien finden dort Anwendungen, bei denen es auf hohe Stabilität in rauem Umfeld ankommt.

  • Format: DIN A4 (210 x 297 mm)
  • Farbe: mattweiß
  • Stärke: 275 µm (0,275 mm)
  • Flächengewicht: 360 g/m²
  • Material: Polyethylenterephthalat
  • Oberflächen: beidseitig mit mattem Primer beschichtet
  • Drucker: viele Laserdrucker auf der Basis von Trockentoner (wir empfehlen Drucktests)
  • Eigenschaften: archivbeständig, wetterfest, gegen viele Chemikalien beständig, reiß- und bruchfest, UV- und ozonbeständig
  • Beschreibbar: mit Bleistiften und vielen Schreibgeräten beschreibbar (wir empfehlen Tests)
  • Verpackungseinheit: Karton mit 50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, farblaserfolie a4, farblaserfolie, creativpapier kopierfolie, Laserfolien, PET-Folien, Kopierfolien, Druckerfolien, Out-Door-Folien, Deckblätter, Farbkopierfolien, Polyesterfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,9584* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,69*
€ 80,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,21*
€ 78,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,92*
€ 57,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
305-110111
ab € 199,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.