Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / HSS-E / DIN 376 / TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / HSS-E / DIN 376 / TiN
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / HSS-E / DIN 376 / TiN
Artikel-Nr.:
     5162-5738 4.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057380040000
EAN/GTIN:
     4049844116542
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M4 / 6HX / DIN 376 / DIN 2184-1 / HSS-E / TiN / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
2.8 mm
gesamte Länge:
63 mm
Nutzlänge:
21 mm
Länge Gesamt:
63.000 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.