Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M24 / 6HX / HSS-E / DIN 376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M24 / 6HX / HSS-E / DIN 376
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M24 / 6HX / HSS-E / DIN 376
Artikel-Nr.:
     5162-5738 24.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057380240000
EAN/GTIN:
     4049844116450
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M24 / 6HX / DIN 376 / DIN 2184-1 / HSS-E / TiN / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4 Stück
Durchmesser am Schaft:
18 mm
gesamte Länge:
160 mm
Nutzlänge:
73 mm
Länge Gesamt:
160.000 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer gühring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.