Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M6 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M6 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 371
GÜHRING Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M6 / ISO2/6H / HSS-E / DIN 371
Artikel-Nr.:
     5162-5734 6.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9057340060000
EAN/GTIN:
     4049844111400
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6
regel-gewindebohrer din376
Maschinen-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde M6 / ISO2/6H / DIN 371 / DIN 2184-1 / HSS-E / dampfbehandelt / Typ: N R40 / Form: C / Sackloch / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
3 Stück
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
80 mm
Nutzlänge:
30 mm
Länge Gesamt:
80.000 mm
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,16*
Lager 5162
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 8,22*
€ 11,88*
Preise: Lager 5162
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5162
Versand: Lager 5162
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5162
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.