Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband aus Kraftpapier, braun, 70 mm x 200 m/Rolle, 75 g/m²


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Nassklebeband aus Kraftpapier, braun, 70 mm x 200 m/Rolle, 75 g/m²
Nassklebeband aus Kraftpapier, braun, 70 mm x 200 m/Rolle, 75 g/m²
Artikel-Nr.:
     514-7826
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     7826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband

Nassklebeband aus Kraftpapier

  • Breite 70 mm
  • Länge 200 m/Rolle
  • Stärke 75 g/m2
  • braun
  • Ein perfekter Verschluss mit Siegeleigenschaften auch bei Problemkartons. Der auf pflanzlicher Basis hergestellte Kleber geht mit der Kartondecke eine sichere Verbindung ein. Ein Ablösen des abgebundenen Klebebandes ist nahezu ausgeschlossen. Auch fadenverstärkt lieferbar. Bitte fragen Sie an.
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 70mm breitx200lfm, papier klebeband, papier-packband 200m, NassklebebandFadenverstärkt, Klebeband, KlebebandFadenverstärkt, Nassklebebandkreuzverstärkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 56 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.