Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Selbstklebeband 75mmx66m/Rolle, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Selbstklebeband 75mmx66m/Rolle, transparent
PP-Selbstklebeband 75mmx66m/Rolle, transparent
Artikel-Nr.:
     514-7598
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     7598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

PP-Selbstklebeband

  • Breite: 75 mm
  • Länge: 66m/Rolle
  • Farbe: transparent
  • leise abrollend
  • Folienstärke: 28 my
  • 24 Rollen/Karton
  • Artikel-Code 27502A
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP-Selbstklebeband, Klebeband, PPPackband, PPKlebeband, leisesKlebeband, Kleber, Handband, Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 72.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 792 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.