Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter Euro-Behälter LxBxH 600x400x220mm grau PP offener Griff blau Wände/Boden geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobehälter Stapelbehälter Länge x Breite x Höhe:- 600 x 400 x 220mm
Eurobehälter Stapelbehälter Länge x Breite x Höhe:- 600 x 400 x 220mm
Artikel-Nr.:
     514-456770AL
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456770
EAN/GTIN:
     4005187567700
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurobehälter-Stapelbehälter LxBxH 600x400x220mm

  • Außenmaße: Höhe 220 mm
  • Breite 600 mm
  • Tiefe 400 mm
  • Innenmaße LxBxH: 565 x 365 x 215 mm
  • Volumen 44 Liter
  • Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
  • Aus schlagfestem Polypropylen
  • Verstärkter Boden für extra Stabilität und Dichtigkeit
  • Mit offenem Griff
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Umlaufender Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend,
  • Umweltfreundlich, völlig recyclebar, formbeständig
  • Temperaturbeständig von -20° bis +60°C
  • Lebensmittelecht
  • Physiologisch einwandfrei
  • Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen)
  • Stülpdeckel, Scharnierdeckel und Verschlüsse sind als Zubehör erhältlich (bitte separat bestellen)
  • Gewicht 1.7 kg
  • Farbe Grau
  • Boden geschlossen

    VE-Verkaufseinheit pro Palette mit 36 Stück/Palette
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 514
288
36
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 17,04*
2 Tage
66
5
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 17,05*
4 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 13,08*
€ 17,66*
2 Tage
66
1
€ 5,50*
ab € 13,25*
€ 17,75*
4 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 14,07*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 514
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 72 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 144 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 288 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 613,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 514
Versand: Lager 514
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 4,89*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,48*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.