Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH220mm grau PP offener Griff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448256
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456770
EAN/GTIN:
     4005187567700
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · blauer, offener GriffWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 215mm· Innenlänge: 555mm· Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
Griffart:
offener Griff blau
Tragfähigkeit:
40 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,95*
7 Tage
288
36
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 16,96*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 17,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,34*
€ 17,66*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 4,89*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,21*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,46*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.