Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpaletten 800x1200mm bis 1200kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpaletten 800x1200mm bis 1200kg, schwarz
Kunststoffpaletten 800x1200mm bis 1200kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     514-13044
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     13044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette

Kunststoffpaletten 800 x 1200 mm

  • Traglast statisch: 2.500 kg, Traglast dynamisch: 1.200 kg
  • 9 Füße, mit 5mm hoher Antirutschkante
  • Nestbar
  • Farbe: schwarz, Material: PE/PP
  • VPE=46 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunstoffpaletten, Paletten, PalettenKunstoff, Palette, Kunstoffpalette, Schwarze Palette, Palette schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 23.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 92 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 230 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 460 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 23000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.