Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegpalette 1000x1200mm Tragkraft ~500 kg für Export (IPPC, mit Stempel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegpalette 1000x1200mm Tragkraft ~500 kg für Export (IPPC, mit Stempel)
Einwegpalette 1000x1200mm Tragkraft ~500 kg für Export (IPPC, mit Stempel)
Artikel-Nr.:
     514-1146
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1146
EAN/GTIN:
     4049428001424
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Holz-Palette
Holzpalette
holzpalette

Einwegpalette IPPC, 1000 x 1200mm

  • Einwegpalette IPPC, 1000 x 1200mm
  • max. Tragkraft 500 kg (dynamisch)
  • IPPC Standard exportgeeignet
  • Industriepalettenmaß
  • mit IPPC Stempel siehe Bild
  • 5 Deckbretter, 3 Querbretter
Weitere Suchbegriffe: Einwegpaletten, Paletten, Europalette, Palette, IPPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.