Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, transparenter Deckel, BHT 254x180x165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9522.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9522.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     513-9522100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9522100
EAN/GTIN:
     4028177139831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 254x180x165 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel transparent
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177139831
Herstellerartikelnummer:
9522100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009522100
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9522100, PK KLEMMENKASTEN TRANSP.DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9522100
Höhe:
180.000
Tiefe:
165.000
Breite:
254.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, abzweigdose ip66, universalgehäuse, Klemmkasten, Kunststoff Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,63*
€ 48,69*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 49,16*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,28*
€ 50,61*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 39,42*
€ 50,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,16*
€ 51,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 5,4775*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,20*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.