Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, transparenter Deckel, BHT 254x180x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9520.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9520.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     513-9520100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9520100
EAN/GTIN:
     4028177139756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 254x180x90 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel transparent
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177139756
Herstellerartikelnummer:
9520100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009520100
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9520100, PK KLEMMENKASTEN TRANSP.DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9520100
Höhe:
180.000
Tiefe:
90.000
Breite:
254.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, universalgehäuse rittal, universalgehäuse, abox ip66, Klemmkasten, Kunststoff Gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 32,06*
€ 4,00*
ab € 24,57*
€ 33,21*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 24,82*
€ 33,21*
€ 5,95*
ab € 24,98*
€ 33,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,08*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 5,4975*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,25*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.