Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, grauer Deckel, BHT 254x180x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9520.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9520.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     513-9520000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9520000
EAN/GTIN:
     4028177139732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 254x180x90 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177139732
Herstellerartikelnummer:
9520000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009520000
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9520000, PK KLEMMENKASTEN GRAUER DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9520000
Höhe:
180.000
Tiefe:
90.000
Breite:
254.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,97*
€ 31,55*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 31,57*
€ 4,00*
ab € 23,99*
€ 32,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 24,84*
€ 32,66*
€ 5,95*
ab € 25,03*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 5,4875*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,25*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.