Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat-Gehäuse PK, grauer Deckel, BHT 65x65x57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-9500000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9500000
EAN/GTIN:
     4028177138933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 65x65x57 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177138933
Herstellerartikelnummer:
9500000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009500000
Produkttypbezeichnung:
PK
Artikelbezeichnung:
9500000, PK KLEMMENKASTEN GRAUER DECKEL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9500000
Höhe:
65.000
Tiefe:
57.000
Breite:
65.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, abzweigdose ip66, universalgehäuse, Klemmkasten, Kunststoff Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 12,98*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,16*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 15,36*
7 Tage
17
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,63*
€ 27,76*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 82,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,07*
€ 97,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,65*
€ 94,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,35*
€ 90,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,14*
€ 88,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,10*
€ 86,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,63*
€ 79,29
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,5525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.