Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal für Montageplatte, für Schrankbreite 2000 mm, B 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rittal TS 8800.754
Rittal TS 8800.754
Rittal TS 8800.754
Artikel-Nr.:
     513-8800754
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800754
EAN/GTIN:
     4028177445482
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
TS Kabelkanal für Montageplatte, BHT: 100x2000x80 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
39259020
GTIN:
4028177445482
Herstellerartikelnummer:
8800754
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008800754
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8800754, TS KABELKANAL LÄNGE 2000 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8800754
Länge:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
100.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,28*
€ 209,31*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 183,88*
€ 215,96*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 187,14*
€ 218,64*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 69,00*
ab € 187,80*
€ 219,27*
pro Paket
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 221,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,31*
€ 249,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,94*
€ 247,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,71*
€ 237,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,31*
€ 233,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 178,28*
€ 212,15
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 14,85667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 35,22*
Zubehör
Rittal
8800770
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.