Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, B: 1200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-8618803
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618803
EAN/GTIN:
     4028177922778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 1200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042990
GTIN:
4028177922778
Herstellerartikelnummer:
8618803
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618803
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618803, VX Profil zur Kabeleinführung, mittig
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618803
Werkstoff:
stahl
Breite:
1200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,55*
€ 40,08*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,66*
€ 40,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,92*
€ 40,49*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 40,51*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,10*
€ 41,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,83*
€ 47,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,45834*
Zubehör
Rittal
8619440
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.