Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 120 kg, Bodenfreiheit 125mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal DK 7495.000
Rittal DK 7495.000
Artikel-Nr.:
     513-7495000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7495000
EAN/GTIN:
     4028177131200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kühlgerät Schaltschrank
DK Doppel-Lenkrollen, M12, je 2 mit/ohne Feststeller
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024900
GTIN:
4028177131200
Herstellerartikelnummer:
7495000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007495000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7495000, DK LENKROLLEN VE=4ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7495000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 136,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 120,85*
€ 136,54*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 121,71*
€ 136,79*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,02*
€ 136,82*
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 137,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,82*
€ 162,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,45*
€ 161,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,94*
€ 158,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,33*
€ 155,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,02*
€ 144,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 121,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8100771
ab € 10,9825*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.