Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatten für Comfort-Panel/Optipanel, Gewindebolzen M5, BH 482,6x155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-6027010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6027010
EAN/GTIN:
     4028177410565
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewinde-Bolzen
CP Frontplatte, für Comfort-Panel und Optipanel, BH: 482,6x155 mm, Aluminium, mit Gewindebolzen M5
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177410565
Herstellerartikelnummer:
6027010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006027010
Produkttypbezeichnung:
CP
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3.5
Artikelbezeichnung:
6027010, CP ALU-FRONTPLATTE 19"x3,5HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6027010
Höhe:
155.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, gewindebolzen, Alu Frontplatte, Alu-Frontplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 47,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,76*
€ 49,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,32*
€ 50,13*
€ 5,00*
ab € 38,50*
€ 50,39*
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 51,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6053800
ab € 24,66*
Sonstiges
Rittal
6053000
ab € 22,32*
Sonstiges
Rittal
6053500
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.