Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel Ebenenabstand: 400 - 600 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     513-5501460
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501460
EAN/GTIN:
     4028177679016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm,
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679016
Herstellerartikelnummer:
5501460
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501460
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501460, Gleitschiene 80kg T400-600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501460
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 70,64*
€ 86,54*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 70,69*
€ 86,56*
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,59*
€ 86,57*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,39*
€ 89,55*
1 Tag
2
pro Paket
€ 6,40*
ab € 73,58*
€ 89,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,57*
€ 103,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,91*
€ 101,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,82*
€ 92,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,91*
€ 91,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,59*
€ 84,00
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 35,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.