Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen,IP55,19"-Profile standard,RAL7035,BHT 600x2000x600mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5329.131 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5329.131 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     513-5329131
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5329131
EAN/GTIN:
     4028177945531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, geschlossen, BHT: 600x2000x600 mm, 42 HE, IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945531
Herstellerartikelnummer:
5329131
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005329131
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5329131, VX IT std. RAL 7035 BHT 600x2000x600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5329131
Höhe:
2000.000
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 821,89*
€ 903,03*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,20*
€ 903,04*
€ 65,00*
ab € 852,25*
€ 934,64*
€ 53,00*
ab € 857,14*
€ 942,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 860,08*
€ 945,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,04*
€ 1.074,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,54*
€ 1.070,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,77*
€ 1.043,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,88*
€ 1.018,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,20*
€ 978,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 327,98*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,31*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,70*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,93*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,05*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,44*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 26,69*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,83*
Zubehör
Rittal
2859000
ab € 111,78*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,62*
Zubehör
Rittal
8620100
ab € 31,36*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,24*
Zubehör
Rittal
5301325
ab € 115,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.