Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT Rollenmodul für B: 600 mm, 4 Rollen, Last dyn: 10000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5301.516 Rack Zubehör
Rittal 5301.516 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     513-5301516
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301516
EAN/GTIN:
     4028177952492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Rack Zubehör
Rollensatz Schaltschrank
Rollenmodul für VX IT, für B: 600 mm, Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024900
GTIN:
4028177952492
Herstellerartikelnummer:
5301516
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301516
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5301516, VX IT Rollenmodul, für B: 600 mm,
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301516
Höhe:
79.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
203.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
556.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 220,85*
€ 254,60*
€ 5,95*
ab € 219,66*
€ 254,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,53*
€ 257,03*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 257,06*
Frei Haus
ab € 228,37*
€ 264,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 221,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7507760
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.