Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Kühlgerät Wandanbau, 320 W Basisregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3302.100 Rack-Kühlgerät
Rittal 3302.100 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     513-3302100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3302100
EAN/GTIN:
     4028177317215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, 0,32 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 280 x 550 x 140 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177317215
Herstellerartikelnummer:
3302100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003302100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3302100, SK RTT KÜHLGERÄT WAND 300W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3302100
Höhe:
550.000
Tiefe:
140.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
280.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
320.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 695,83*
€ 762,41*
€ 5,95*
ab € 696,89*
€ 762,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,80*
€ 777,06*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,26*
€ 784,89*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 718,54*
€ 786,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,89*
€ 934,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,68*
€ 931,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,34*
€ 909,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,73*
€ 888,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,26*
€ 859,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 217,65*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,41*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,88*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 52,70*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.