Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-3301800 Herst.-Nr.: 3301800 EAN/GTIN: 4028177558298 |
| | |
|
| | |
| SK IT Dachaufbau-Kühlgerät, Zur Kühlung von IT Equipment, Regelung nach der Zulufttemperatur, BHT: 597x417x895 mm, 230 V, 1~, 50 Hz Weitere Informationen: | | max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz): | 230.000 | max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz): | 230.000 | max. Betriebsspannung (bei DC): | 0.000 | min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz): | 230.000 | min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz): | 230.000 | min. Betriebsspannung (bei DC): | 230.000 | Zolltarifnummer (TARIC): | 84158200 | GTIN: | 4028177558298 | Herstellerartikelnummer: | 3301800 | Hersteller-Name: | Rittal GmbH & Co. KG | Lieferantenname: | Rittal | Lieferantenartikelnummer: | 000000000003301800 | Produkttypbezeichnung: | SK | Artikelbezeichnung: | 230 V, 1~, 50 Hz3301800, SK DACHAUFBAUKÜHLGERÄT 3,0 kW | zusätzlicher Online-Verweis: | http://www.rittal.com/de-de/part/3301800 | Höhe: | 417.000 | Tiefe: | 895.000 | Spannungsart: | AC, Wechselstrom | Breite: | 597.000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 4.099,14* | € 4.309,34* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.079,24* | € 4.309,35* | | | | Lager 513 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.087,45* | € 4.309,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.230,03* | € 4.442,26* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.282,16* | € 4.495,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|