Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss-Set für Luft/Wasser-Wärmetauscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     513-3201990
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201990
EAN/GTIN:
     4028177709270
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
SK Anschluss-Set, für Luft/Wasser-Wärmetauscher, G 3/8" Innengewinde, Länge: 3600 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
GTIN:
4028177709270
Herstellerartikelnummer:
3201990
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003201990
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3201990, Anschlussset fuer RTT LWWT L:3600 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3201990
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,40*
€ 216,76*
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 221,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,35*
€ 223,56*
€ 5,95*
ab € 197,94*
€ 226,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,40*
€ 226,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.