Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 4200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e+
Rittal Blue e+
Artikel-Nr.:
     513-3188940
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3188940
EAN/GTIN:
     4028177709591
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 4,2 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 393 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
480.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
480.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
380.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177709591
Herstellerartikelnummer:
3188940
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003188940
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz3188940, SK Blue e +, Wandanba
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3188940
Höhe:
1600.000
Tiefe:
393.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
450.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
4200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung rittal, gehäuseheizung, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 3.085,53*
€ 3.249,69*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.065,43*
€ 3.249,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.174,17*
€ 3.349,43*
€ 53,00*
ab € 3.206,30*
€ 3.389,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.231,18*
€ 3.399,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.249,70*
€ 3.867,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.218,17*
€ 3.829,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,03*
€ 3.722,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.085,54*
€ 3.671,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.065,43*
€ 3.647,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,15*
Zubehör
Rittal
3285900
ab € 5,98667*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,25*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,70*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 170,04*
Zubehör
Rittal
3285910
ab € 77,46*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0675*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.