Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e+
Rittal Blue e+
Artikel-Nr.:
     513-3186930
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3186930
EAN/GTIN:
     4028177709584
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 294 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177709584
Herstellerartikelnummer:
3186930
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003186930
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 H
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3186930
Höhe:
1600.000
Tiefe:
294.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
450.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
2000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung rittal, gehäuseheizung, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 2.104,94*
€ 2.259,03*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.116,42*
€ 2.259,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 2.191,68*
€ 2.339,43*
€ 53,00*
ab € 2.194,83*
€ 2.356,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.221,23*
€ 2.362,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.259,04*
€ 2.688,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.220,04*
€ 2.641,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,18*
€ 2.563,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,45*
€ 2.524,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.116,42*
€ 2.518,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,07*
Zubehör
Rittal
3285900
ab € 17,84*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,13*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,02*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 168,65*
Zubehör
Rittal
3235600
ab € 32,34*
Zubehör
Rittal
3285910
ab € 78,31*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,14*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.