Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Stahlblech, 1,42 kW, BHT: 700 x 308 x 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3185.730
Rittal SK 3185.730
Artikel-Nr.:
     513-3185730
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3185730
EAN/GTIN:
     4028177927155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Rack Zubehör
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+, Stahlblech, Kühlmodul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 700 x 308 x 560 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177927155
Herstellerartikelnummer:
3185730
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003185730
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 H
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3185730
Höhe:
308.000
Tiefe:
560.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
700.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
1300.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.787,21*
€ 1.921,67*
€ 1,93*
ab € 1.797,74*
€ 1.921,69*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,06*
€ 1.921,70*
€ 53,00*
ab € 1.868,02*
€ 2.005,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.880,44*
€ 2.011,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,70*
€ 2.286,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,82*
€ 2.276,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,11*
€ 2.207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,16*
€ 2.164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,06*
€ 2.128,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,21*
Zubehör
Rittal
3285700
ab € 92,61*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,23*
Zubehör
Rittal
3355700
ab € 81,29*
Zubehör
Rittal
3355720
ab € 75,58*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,23*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.