Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-2820310
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820310
EAN/GTIN:
     4028177942554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Blenden, seitlich, Höhe: 100 mm, für Tiefe: 300 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
300.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177942554
Herstellerartikelnummer:
2820310
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002820310
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2820310, AX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2820310
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 21,44*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 16,23*
€ 22,10*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,46*
€ 22,33*
2 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,38*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 16,61*
€ 22,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.