Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau, BHT 377x597x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     513-2743010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2743010
EAN/GTIN:
     4028177938533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Schaltschrank
Verteilertür
rittal schaltschrank alu
FT Bedientableau, BHT: 377x597x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177938533
Herstellerartikelnummer:
2743010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002743010
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
2743010, FT Bedientableau, BHT: 377x597x36 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2743010
Höhe:
597.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
36.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
377.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, schaltschrank rittal, FT Bedientableau, BHT: 377x597x36 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 124,77*
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 127,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,36*
€ 128,60*
€ 5,95*
ab € 109,50*
€ 130,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,30*
€ 130,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2749100
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.