Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfrontplatten, aus Aluminium, Breite 482,6 mm (19"), 3 HE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal EL 2233.000 Abdeckblende
Rittal EL 2233.000 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     513-2233000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2233000
EAN/GTIN:
     4028177018976
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
EL Belüftungsfrontplatte, 3 HE, 19"
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177018976
Herstellerartikelnummer:
2233000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002233000
Produkttypbezeichnung:
EL
Artikelbezeichnung:
2233000, EL BELÜFTUNGSFRONTPLATTE 3HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2233000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal aluminium frontplatte, rack zubehör, rittal rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Lüftungsplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 24,16667*
€ 32,10667*
3
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 33,05667*
3
€ 5,46*
ab € 25,61667*
€ 33,91667*
3
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 35,32*
3
Frei Haus
ab € 50,99667*
€ 64,97667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,10667*
€ 38,20694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65667*
€ 35,29144
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12667*
€ 33,47074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35667*
€ 32,55444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16667*
€ 28,75834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 96,32001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.