Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfrontplatten, aus Aluminium, Breite 482,6 mm (19"), 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2231000 Verkleidungsteil
Rittal 2231000 Verkleidungsteil
Artikel-Nr.:
     513-2231000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2231000
EAN/GTIN:
     4028177018938
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
EL Belüftungsfrontplatte, 1 HE, 19"
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177018938
Herstellerartikelnummer:
2231000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002231000
Produkttypbezeichnung:
EL
Artikelbezeichnung:
2231000, EL BELÜFTUNGSFRONTPLATTE 1HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2231000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal aluminium frontplatte, rack zubehör, rittal rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Lüftungsplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 14,04667*
€ 18,86667*
3
€ 5,46*
ab € 14,80334*
€ 19,94334*
3
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 20,34*
3
€ 4,00*
ab € 17,48667*
€ 25,74334*
3
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 38,42667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,86667*
€ 22,45134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15667*
€ 21,60644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80667*
€ 19,99994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99667*
€ 19,03604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04667*
€ 16,71554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 56,60001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.