Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x600x200 mm, ohne Sichtscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1466.000 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Stahl IP66
Rittal 1466.000 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1466000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1466000
EAN/GTIN:
     4028177006829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AX Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x600x200 mm, ohne Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
GTIN:
4028177006829
Herstellerartikelnummer:
1466000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001466000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1466000, AX Kompakt-Schaltschrank Kunststoff
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1466000
Höhe:
600.000
Tiefe:
200.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank rittal, chassisplatte, Kunststoffgehäuse, Kunststoffschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 202,24*
€ 234,94*
€ 5,95*
ab € 207,68*
€ 240,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,80*
€ 245,44*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 245,48*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 220,67*
€ 254,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
€ 29,79*
Zubehör
Rittal
1485400
€ 8,20*
Zubehör
Rittal
2584100
€ 33,555*
Zubehör
Rittal
1485600
€ 36,60*
Zubehör
Rittal
1485100
€ 17,09*
Zubehör
Rittal
1485200
€ 7,84*
Zubehör
Rittal
8612410
€ 26,23*
Zubehör
Rittal
4532000
€ 23,26*
Zubehör
Rittal
4597000
€ 24,01*
Zubehör
Rittal
2531000
€ 3,91*
Zubehör
Rittal
2508020
€ 4,0225*
Zubehör
Rittal
2537100
€ 36,33*
Zubehör
Rittal
1590010
€ 8,92*
Zubehör
Rittal
2514000
€ 7,73*
Zubehör
Rittal
4116500
€ 23,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.