Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank HD 1.4301, BHT 810x1250x300 mm, Höhe hinten 1421mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 1317.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 1317.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1317600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1317600
EAN/GTIN:
     4028177567658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 810x1250(H1)x1421(H2)x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177567658
Herstellerartikelnummer:
1317600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001317600
Produkttypbezeichnung:
HD
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1317600, HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1317600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
810.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,04*
€ 1.076,15*
€ 1,93*
ab € 992,49*
€ 1.103,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 996,52*
€ 1.108,75*
€ 65,00*
ab € 997,11*
€ 1.112,61*
€ 53,00*
ab € 1.007,99*
€ 1.121,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,15*
€ 1.280,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,33*
€ 1.268,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,46*
€ 1.221,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,10*
€ 1.188,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,04*
€ 1.144,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000065
ab € 45,83*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,49*
Zubehör
Rittal
8612400
ab € 23,89*
Zubehör
Rittal
8612410
ab € 5,415*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 136,19*
Zubehör
Rittal
5001053
ab € 29,19*
Zubehör
Rittal
5001050
ab € 17,87*
Zubehör
Rittal
5001051
ab € 21,50*
Zubehör
Rittal
8612130
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.