Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-Türwächter® für Türdrücker Basisgerät, NL, Fremdeinspeisung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beispielabbildung Notöffnung
Beispielabbildung Notöffnung
Beispielabbildung Verschlussstellung
Beispielabbildung Einzelfreigabe
Beispielabbildung Dauerfreigabe
Artikel-Nr.:
     510-990011
Herst.-Nr.:
     990011
EAN/GTIN:
     4251851699097
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
einhandtürwächter

Der GfS EH-Türwächter® mit Fremdeinspeisung

Der patentierte EH-Türwächter® sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff.

Das Prinzip

In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter® den Türdrücker; die Tüür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch das Herunterdrücken der Tüürklinke verschiebt sich der EH-Türwächter® senkrecht nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Nachdem das Herunterdrücken der Tüürklinke mit einem Handgriff erfolgt ist, ertönt ein Dauersignal und die Begehung der NotausgangsTüür ist möglich. Nur mit Hilfe eines Schlüüssels lässt sich der Daueralarm wieder löschen und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tüür kann ohne Alarmauslösung ebenfalls mit dem Schlüüssel über die Wechselfunktion des Tüürschlosses vorgenommen werden. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fremdeinspeisungsklemme ist es möglich, das Signal des EH-Türwächter®s verkabelt weiterzuleiten.

Lieferumfang:

  • EH-Türwächter® mit Profilhalbzylinder
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x potentialfreier Wechsler, Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den EH-Türwächter®, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 3x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: EH-Türwächter®, Türwächter, Einhandbedienung, Tüürsicherung, Notausgang, EN 179, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,76*
€ 687,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,20*
€ 680,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,42*
€ 631,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,20*
€ 575,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990018
ab € 27,49*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901571
ab € 14,96*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,33*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.